Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP1J011002C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKP1J011002C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKP1J011002C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30037080
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J011002C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
630 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Höhe
9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5563*
€ 0,662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.