Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC Basic 330 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC Basic 330 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
ALUTEC Basic 330 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30029189
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56635
EAN/GTIN:
     4014688566358
Suchbegriffe:
Mehrzweckkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Mehrzweckkoffer, Serie Basic
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
270 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.