Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 11500 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M12 Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Belden 11500 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M12 Orange
Belden 11500 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M12 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29945662
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
E104696 UL 2238; cURus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,59*
€ 273,2121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,36*
€ 245,5684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,80*
€ 235,382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,10*
€ 220,269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.