Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 288-414 Leistungsrelais Grau 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 288-414 Leistungsrelais Grau 4
Wago 288-414 Leistungsrelais Grau 4
Wago 288-414 Leistungsrelais Grau 4
Wago 288-414 Leistungsrelais Grau 4
Wago 288-414 Leistungsrelais Grau 4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29943468
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-414
EAN/GTIN:
     4045454192563
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
4
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
24 V
Kontakt Strombelastbarkeit
6 A
Anzahl der Kontakte
4
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
63.5 x 85 x 40 mm
Gewicht
147.5 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.