Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Saker Tension AcousticPro UHD SKT135XH-E12-AUHD" Motorleinwand Akustik Tab Tension 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Saker Tension AcousticPro UHD SKT135XH-E12-AUHD" Motorleinwand Akustik Tab Tension 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker Tension AcousticPro UHD SKT135XH-E12-AUHD" Motorleinwand Akustik Tab Tension 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker Tension AcousticPro UHD SKT135XH-E12-AUHD" Motorleinwand Akustik Tab Tension 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker Tension AcousticPro UHD SKT135XH-E12-AUHD" Motorleinwand Akustik Tab Tension 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker Tension AcousticPro UHD SKT135XH-E12-AUHD" Motorleinwand Akustik Tab Tension 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker Tension AcousticPro UHD SKT135XH-E12-AUHD" Motorleinwand Akustik Tab Tension 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Saker Tension AcousticPro UHD SKT135XH-E12-AUHD" Motorleinwand Akustik Tab Tension 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29847428
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     SKT135XH-E12-AUHD
EAN/GTIN:
     6944904402772
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Saker Tab Tension Serie handelt es sich um eine hochwertige Leinwand in einem formschönen Aluminiumgehäuse. Diese Leinwand ist speziell für den Heimkinoeinsatz entwickelt worden. Das Projektionstuch ist schalldurchlässig und seitlich leicht abgespannt (Tension) um eine optimale Planlage zu erreichen. Leinwandmaterial: - AcousticPro UHD, 1,0 Gain - 180° Betrachtungswinkel - Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite Design & Installation: - Gewölbtes, emailliertes Aluminiumgehäuse - Befestigungskit für Wand oder Deckenmontage - Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken - Tab Tension Abspannung für eine gute Planlage - Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit um die LW optimal und einfach auszurichten. - Plug & Play Zertifiziert nach US Standard: - Greenguard und Greenguard Gold UL 2818 Steuerung: - Eingebaute Funk und Infrarotempfänger mit dazugehöriger Funk- und Infrarotfernbedienung - Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter) - Wireless 5-12V Trigger inklusive - RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren Qualität und Verlässlichkeit: - Leiser Motor - 2 Jahre Herstellergarantie Zubehör: - IR & RF Fernbedienung - Wandschalter - 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Diagonal
135 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1681 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2990 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
342.9 cm
Fernbedienung
Ja
Format
Video
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
180 °
Warentarifnummer (HS)
90106000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22600 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
305 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.421,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,95*
€ 1.833,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,87*
€ 1.825,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,46*
€ 1.768,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,94*
€ 1.730,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,50*
€ 1.691,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.