| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29847404 Herst.-Nr.: R142WX1 EAN/GTIN: 6944904413143 |
| |
|
| | |
| Bei der ezFrame Serie handelt es sich um eine hochwertige Rahmenleinwand. Der Aluminiumrahmen ist mit Samt beflockt und an den innenliegenden Kanten abgeflacht um einen evtl. Schattenwurf zu vermeiden. Da das Tuch in den Rahmen fest eingespannt wird ist eine optimale Planlage garantiert. Wenn die Räumlichkeiten es zulassen ist eine Rahmenleinwand die optimale Lösung für Ihr Heimkino. Bei der ezFrame Serie können Sie zusätzlich auch Akustik oder spezielle Kontrasttücher bestellen.
Leinwandmaterial: - CineWhite, 1.1Gain (optional CineGrey, 4K Akustik oder Umgebungslicht – Tücher) - 160° Betrachtungswinkel - Schwarze Rückseite
Rahmen & Installation: - 6 cm breiter Aluminiumrahmen mit Samt beflockt. - Einfache Installation - Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit um die LW optimal und einfach auszurichten. - Div. Formate und Größen ( 4:3, 16:9, 235:1 bis zu 6 Meter breit)
Qualität und Verlässlichkeit: - 2 Jahre Herstellergarantie Weitere Informationen: Leistungen | Diagonal | 142 " | | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | | Einsehbare Bildschirmhöhe (H) | 3050 mm | | Einsehbare Bildschirmbreite (B) | 1910 mm | | Antriebstyp | Manuell | | Diagonal | 360.7 cm | | Leuchtdichtefaktor | 1,1 | | Sichtwinkel | 180 ° | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2029 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 3169 mm | | Gewicht | 17600 g | Design | Befestigungstyp | Wand | | Rahmentyp | Befestigter Rahmen | | Grenzen | 60 mm | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusefarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 90106000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Rahmen-Projektionsleinwände, Rahmen-Projektionswände, beamerleinwand 16:10, bildleinwand, elite screens projektionswand |
| | |
| |