Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL TN-1500-224B Netzteil & Spannungsumwandler Universal 1500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL TN-1500-224B Netzteil & Spannungsumwandler Universal 1500 W Schwarz
MEAN WELL TN-1500-224B Netzteil & Spannungsumwandler Universal 1500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29832917
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     TN-1500-224B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
21-30 V
Ausgangsleistung
1500 W
Ausgangsspannung
240 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Eingangsstrom
75 A
Output Frequenz
50/60 Hz
Effizienz
90 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
88 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6850 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Wellenform
Sine
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,79*
€ 782,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,33*
€ 757,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,60*
€ 704,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,18*
€ 672,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,73*
€ 654,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,69*
€ 625,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
TN-1500-212B
ab € 473,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.