Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools MA2633 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools MA2633 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot Polyester
C.K Tools MA2633 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29719283
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2633
EAN/GTIN:
     5013969962680
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
390 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Material
Polyester
Tasche
Ja
Taschenanzahl
27 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Wasserfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.