| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29540598 Herst.-Nr.: DEM400 EAN/GTIN: 5410329597306 |
| |
|
| | |
| - Anzeige der Windgeschwindigkeit in: m/s, ft/min, mph, km/h und Knoten - Temperaturanzeige in °C oder °F - LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Funktionsanzeige - MAX / MIN / Data-Hold-Funktion - automatische Abschaltung und Lo-Bat-Anzeige
Weitere Informationen: Merkmale | Windstärke Messabstand | 0.3 - 45 m/s | | Windstärke Messeinheit | km/h, kn, m/s, mph | | Temperaturmessbereich | -30 - 60 °C | | Temperaturmesseinheit | F, °C | | Genauigkeit | 3 °C | Design | Formfaktor | Taschen/handgehalten | | Typ | Windmühle | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Energie | Energiequelle | Akku | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batteriespannung | 9 V | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Bildschirm | Anzeige enthalten | Ja | | Display | LCD | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 80 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |