Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4011 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4011 Keystone-Modul
LogiLink NK4011 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29517534
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4011
EAN/GTIN:
     4052792026856
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
rj45 modularbuchse cat 6
rj-45 kupplung
Geschirmte RJ45 Durchführungskupplung für die Verbindung zweier Patchkabel. Dieses LogiLink Keystone Modul zum Einbau in 19" Keystone Panels ermöglicht den einfachen und flexiblen Anschluss bzw. die Verbindung zweier Patchkabel der Cat.6. Geeignet für eine Datenübertragung bis zu einer Frequenz von 250 MHz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
32.7 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
40 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat6e
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568, RoHS
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung cat6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.