Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1460TOOL Werkzeugkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1460TOOL Werkzeugkoffer Schwarz
Peli 1460TOOL Werkzeugkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29375530
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1460-007-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
32.9 l
Statischer Auftrieb
37.19 kg
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 98.89 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
529.6 mm
Tiefe
323.3 mm
Höhe
323.9 mm
Innere Breite
470.9 mm
Innere Tiefe
252 mm
Innenhöhe
277.4 mm
Deckel/Bodentiefe
277.4 mm
Gewicht
5900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,20*
€ 755,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,15*
€ 737,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,48*
€ 678,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,70*
€ 655,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,92*
€ 644,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.