Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Aeon Edge Free AR135DHD3" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Aeon Edge Free AR135DHD3" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Aeon Edge Free AR135DHD3" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Aeon Edge Free AR135DHD3" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Aeon Edge Free AR135DHD3" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Aeon Edge Free AR135DHD3" Rahmenleinwand kein sichtbarer Rahmen 299,0cm x 168,1cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29371636
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     AR135DHD3
EAN/GTIN:
     6944904409498
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Aeon Serie handelt es sich um eine Rahmenleinwand ohne sichtbaren Rahmen (Edge Free Technologie)! Durch den nicht sichtbaren Rahmen kann die Leinwand perfekt in ein Wohnzimmer oder in ein Büro integriert werden. Der leichte Aluminiumrahmen wird standardmäßig mit einem CineGrey 3D Tuch bespann, welches für Umbegbungslicht geeignet ist. Sie müssen beispielsweise Ihr Wohnzimmer nicht komplett abdunkeln. Optional kann man den Rahmen rückseitig mit einer LED Lichtschiene versehen.

Leinwandmaterial:
- CineGrey 3D, 1.2 Gain
- 180° Betrachtungswinkel

Rahmen & Installation:
- Leichter Aluminiumrahmen zum bespannen
- Einfache Installation
- Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit
um die Leinwand optimal und problemlos auszurichten
- Schwarzer Kleberahmen (wenn man eien Umrahmung des Bildes wünscht)

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
135 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1684 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2994 mm
Diagonal
343 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
168.4 x 299.4 cm
Format
HDTV
Leuchtdichtefaktor
1,2
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
3014 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1704 mm
Gewicht
12500 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Rahmentyp
Befestigter Rahmen
Grenzen
12 mm
Produktfarbe
Grau
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,40*
€ 871,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,56*
€ 846,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,11*
€ 825,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,24*
€ 809,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,68*
€ 785,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
AR100DHD3
ab € 433,41*
Zubehör
Elite Screens
AR120DHD3
ab € 616,22*
Zubehör
Elite Screens
AR150DHD3
ab € 709,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.