Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech RPD-600 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech RPD-600 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Inter-Tech RPD-600 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Inter-Tech RPD-600 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Inter-Tech RPD-600 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Inter-Tech RPD-600 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Inter-Tech RPD-600 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Inter-Tech RPD-600 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Inter-Tech RPD-600 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29231838
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888114
EAN/GTIN:
     5201964095100
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
4 port wlan router
Der RPD-600 ist ein Wireless 300Mbps n/b/g 2.4GHz und 300Mbps n/ac 5GHz Router mit moderner Wireless ac Technologie und überragender Sicherheit. Der RPD-600 ist neben der Funktion als Router, auch als Repeater einsetzbar. Die Wireless ac 5GHz Technologie ermöglicht Ihnen eine sichere Hochgeschwindigkeitslösung, mit hoher Stabilität. Zusätzlich bietet der RPD-600, mit 300Mbps im 2.4GHz Band, ein schnelles, zu n/b/g Standard kompatibles, WLAN an. An den USB-Anschluss können Festplatten und Drucker angeschlossen werden und so im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Bilder und Musik auf einer angeschlossenen Festplatte können per DNLA an entsprechende Abspielgeräte gestreamt werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WAN, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2
Firewall
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Frequenzband
2.4 & 5 GHz
Zertifikate
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
185 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
485 g
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router, wlan router vlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.