Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Kabelrouter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Kabelrouter Weiß
Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Kabelrouter Weiß
Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Kabelrouter Weiß
Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Kabelrouter Weiß
Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Kabelrouter Weiß
Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Kabelrouter Weiß
Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Kabelrouter Weiß
Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Kabelrouter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29230729
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CCR1072-1G-8S+
EAN/GTIN:
     5712505975565
Suchbegriffe:
Router
mikrotik router
router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3800 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
72
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
16384 MB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Spannungsüberwachung
Ja
Temperaturüberwachung
Ja
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl installierte SFP Module
8
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
125 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Durchsatz
80 Gbit/s
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5125 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.573,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.759,82*
€ 3.284,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.736,43*
€ 3.256,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.655,38*
€ 3.159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.607,33*
€ 3.102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.573,49*
€ 3.062,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.