Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A3
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A3
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A3
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A3
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A3
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A3
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A3
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A3
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-291918
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52320085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Format A3, geeignet für die Ablage großformatiger Unterlagen
    - Flexibel verwendbar, kann in 2 Fächer für 2 x A4 Format unterteilt werden (Lieferung inklusive 1 Trennwand)
    - Stapelbar, sowie mit Stecksystem für eine stabile seitliche Verbindung, auch mit anderen Sorty Modellen
    - Bis zu 12 Stück stapelbar (voll befüllt)
    - Zwei komfortable Griffe, um den Ablagekorb auch mal zu tragen
    - Das Beschriftungsschild kann an jeder Position der vorderen Leiste befestigt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Grau
Stapelbar
Ja
Standardmedienformate
A3
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Länge (mm)
385 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.