Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FREC6X4BL Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FREC6X4BL Kabelkanal-Zubehör
Panduit FREC6X4BL Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29170919
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FREC6X4BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Höhe
117.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.