Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Type F/C13 1.8m Grau 1,8 m Netzstecker Typ F C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks Type F/C13 1.8m Grau 1,8 m Netzstecker Typ F C13-Koppler
shiverpeaks Type F/C13 1.8m Grau 1,8 m Netzstecker Typ F C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28581135
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS60006-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzanschlusskabel, 230 V für Kaltgeräte, CEE7/7-C13, VDE, grau, 1,8m

- Anschlüsse: Stecker - Kaltgerätebuchse
- Haube: vergossen
- Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: FeNi
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Stecker: grau
- Farbe Kabel: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kupfer
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Verbindungswinkel
90 °
Zertifizierung
VDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.