Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-215 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-215 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-215 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-215 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28476363
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Stecker; ohne Zugentlastungsgehäuse; 5-polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5.62 m
Breite
23.6 mm
Tiefe
34.1 mm
Höhe
11.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
400 V
Stromstärke
13 A
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,941*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,311*
€ 2,75009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,941*
€ 2,30979
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-385
ab € 10,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-515
ab € 1,1804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-527
ab € 1,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,0982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.