Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-INFM1BH Tablet-Schutzhülle 17,8 cm (7 Zoll) Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-INFM1BH Tablet-Schutzhülle 17,8 cm (7 Zoll) Holster Schwarz
Panasonic PCPE-INFM1BH Tablet-Schutzhülle 17,8 cm (7 Zoll) Holster Schwarz
Panasonic PCPE-INFM1BH Tablet-Schutzhülle 17,8 cm (7 Zoll) Holster Schwarz
Panasonic PCPE-INFM1BH Tablet-Schutzhülle 17,8 cm (7 Zoll) Holster Schwarz
Panasonic PCPE-INFM1BH Tablet-Schutzhülle 17,8 cm (7 Zoll) Holster Schwarz
Panasonic PCPE-INFM1BH Tablet-Schutzhülle 17,8 cm (7 Zoll) Holster Schwarz
Panasonic PCPE-INFM1BH Tablet-Schutzhülle 17,8 cm (7 Zoll) Holster Schwarz
Panasonic PCPE-INFM1BH Tablet-Schutzhülle 17,8 cm (7 Zoll) Holster Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28374355
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INFM1BH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
7 Zoll
Etui-Typ
Holster
Material
Schaum, Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
TOUGHBOOK M1, B2, L1
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
216 mm
Gewicht
157 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.