Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HTAPE-FLEX15-15x10 10 m PVC Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton HTAPE-FLEX15-15x10 10 m PVC Weiß
Hellermann Tyton HTAPE-FLEX15-15x10 10 m PVC Weiß
Artikel-Nr.:
     5497-1671617
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
  • Standardisolierband in vielen Farben und Abmessungen verfügbar
    - Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen
    - Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen
    - Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
    - Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit
    - Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
    - Erfüllt die IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 Anforderungen
    - Selbstverlöschend nach IEC 60454-2

    HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Material
PVC
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Schutzfunktion
Lösungsmittelbeständig
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Dicke
0.15 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
90 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
210
1
pro Rolle
€ 4,98*
ab € 0,4069*
€ 0,6369*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49597*
€ 0,64597*
1
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,66*
5 Tage
468
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4406*
€ 0,6906*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4431*
€ 0,6931*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 0,6369*
€ 0,75791
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,5369*
€ 0,63891
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,4869*
€ 0,57941
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,4769*
€ 0,56751
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Rolle
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.