Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HTAPE-FLEX15-15x10 10 m PVC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HTAPE-FLEX15-15x10 10 m PVC Violett
Hellermann Tyton HTAPE-FLEX15-15x10 10 m PVC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27315749
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 15mm x 10m lila
  • Standardisolierband in vielen Farben und Abmessungen verfügbar
    - Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen
    - Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen
    - Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
    - Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit
    - Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
    - Erfüllt die IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 Anforderungen
    - Selbstverlöschend nach IEC 60454-2

    HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Violett
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Material
PVC
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Schutzfunktion
Lösungsmittelbeständig
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Dicke
0.15 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
90 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4069*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6469*
€ 0,76981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5369*
€ 0,63891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4669*
€ 0,55561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4569*
€ 0,54371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.