Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 921.011 Netzstecker-Adapter Typ J (CH) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 921.011 Netzstecker-Adapter Typ J (CH) Weiß
Bachmann 921.011 Netzstecker-Adapter Typ J (CH) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27277701
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     921.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
Netzadapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ J (CH)
Universal-Buchsensteckertypen
Typ J (CH)
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.