| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-27219612 Herst.-Nr.: MRINK109 EAN/GTIN: 4260283116522 |
| |
|
| | |
| MediaRange Fotopapier eignet sich hervorragend zum professionellen Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente. Die spezielle Beschichtung unseres hochwertigen Fotopapiers ermöglicht Ihnen kraftvolle und leuchtende Druckerzeugnisse mit sämtlichen handelsüblichen Tintenstrahldruckern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 297 mm | | Höhe | 420 mm | Merkmale | Oberflächentyp | Hoch-Glanz | | Mediengewicht | 200 g/m² | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Papiergröße | A3 | | Produktfarbe | Weiß | | Blätter pro Packung | 50 Blätter | | Kompatible Produkte | Standard inkjet printers |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, fotopapier a3 glossy, fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier a3 |
| | |
| |