Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 00764746 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Herlitz 00764746 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß 100 Stück(e)
Herlitz 00764746 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27219371
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     00764746
EAN/GTIN:
     4008110764740
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • holzfreies Papier, 75g/m² - 22 x 11 cm - selbstklebend - mit Fenster - weiß - 100er Packung, eingeschweißt
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Mediengewicht
75 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.