Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBM-XEM-001 Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBM-XEM-001 Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Supermicro MBM-XEM-001 Netzwerk-Switch-Modul 40 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27196627
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBM-XEM-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
960 Gbit/s
Anzahl der VLANs
4000
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
QSFP
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SSH, SSL/TLS
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
267 x 159 x 36 mm
Gewicht
1500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
4
Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.161,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.161,54*
€ 6.142,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.128,43*
€ 6.102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.999,46*
€ 5.949,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.942,62*
€ 5.881,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.