Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFFEKTA MTD-RM 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1875 W 10 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFFEKTA MTD-RM 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1875 W 10 AC-Ausgänge
EFFEKTA MTD-RM 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1875 W 10 AC-Ausgänge
EFFEKTA MTD-RM 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1875 W 10 AC-Ausgänge
EFFEKTA MTD-RM 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1875 W 10 AC-Ausgänge
EFFEKTA MTD-RM 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1875 W 10 AC-Ausgänge
EFFEKTA MTD-RM 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1875 W 10 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27196091
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     ACX11MSR3K000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die MTD-RM schützt empfindliche Verbraucher vor Stromausfällen, Spikes und anderen Stromstörungen. Ihren Einsatz findet dieses Gerät als Absicherung für Computer, Telekommunikationsanlagen und andere rechnergestützte Systeme.

- USV-Klassifizierung VI-SS-311 nach IEC 62040-3
- Line-Interactive-Technologie
- Benutzerfreundliches LCD-Display
- Sehr kompakt mit Einbauhöhe von nur 1 HE (700/1000/1500 VA)
- bzw. 2 HE (2000 VA) und 3HE (3000 VA)
- Sinusausgang
- Automatische Frequenzerkennung
- RS-232 serienmäßig
- Einschub für optionale Adapter: Relais-Karte, Optokoppler, USB oder SNMP
- Managementsoftware für alle gängigen Betriebssysteme
- 36 Monate Gewährleistung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
36900 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
6 min
Akkuladezeit
5 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Rack-Kapazität
3U
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
EN62040-1-1:2003 EN62040-2:2006 CE
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
1875 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
45/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Effizienz
80 %
Leistungsfaktor
0,625
Geräuschpegel
55 dB
Akustische Signale
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 3000va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,59*
€ 1.034,8121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,08*
€ 1.034,2052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,33*
€ 1.003,5627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,48*
€ 979,9412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,41*
€ 935,8279
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.