Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger WaveLINE Fernbedienung RF Wireless Lighting Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger WaveLINE Fernbedienung RF Wireless Lighting Drucktasten
Busch-Jaeger WaveLINE Fernbedienung RF Wireless Lighting Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27164157
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6780-0-0002
EAN/GTIN:
     4011395150092
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Handgehäuse
funkhandsender busch jäger
Netzunabhängige Funk-Fernbedienung.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Mit 3 Gruppen (A, B oder C) mit jeweils 5 Kanalpaaren.
Es können 15 Funkkanäle einzeln bedient oder bis zu 30 Lichtszenen aufgerufen werden.
Mit "ALLES AUS" Funktion für zugeordnete Aktoren.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.

Bedienelemente: 3 Gruppentasten, 10 Kanaltasten und "ALLES AUS" Taste.
Anzeigeelemente: 3 LEDs zur Gruppenwahlanzeige.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
100 m
Anzahl Kanäle
15 Kanäle
Funkfrequenz
868 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Akku/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung
Lighting
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
WaveLINE 6701-101, 6702, 6703, 6704, 6705-101 WaveLINE 6730-xxx TP-RF 6770
Knopfanzahl
14
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
16 mm
Weitere Suchbegriffe: funk handsender
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0029
ab € 116,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.