Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beroNet BFSB 2S0 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beroNet BFSB 2S0 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
beroNet BFSB 2S0 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27131947
Hersteller:
     Beronet
Herst.-Nr.:
     BFSB2S0
EAN/GTIN:
     0201564690076
Das beroNet 2 BRI Gateway (BFSB2S0) enthält 2 BRI (S0) Ports. Es kann an das öffentliche Telefonnetz oder an einen internen S0 Anschluss der TK-Anlage angeschlossen werden. Außerdem kann man die klassische TK-Anlage über das Gateway mit einem VoIP-Anschluss oder einer VoIP-Anlage verbinden. Über eine virtuelle CAPI können auch Fax-Server angeschlossen werden. Das beroNet 2 BRI Gateway ist ideal, um eine PSTN-Verbindung ohne Qualitätsverlust zu ermöglichen und verbindet optimal die Vorteile von ISDN & VoIP. Es ermöglicht Ihnen mehr als 85% des PBX Marktes zu bedienen und ist die ideale Lösung für kleinere und mittlere Unternehmen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Design
Befestigungstyp
Rackeinbau
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Abmessungen (BxTxH)
168 x 168 x 42 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,54*
€ 494,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,03*
€ 487,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,32*
€ 464,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,69*
€ 451,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,88*
€ 421,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.