Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 68373NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 68373NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68373NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68373NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68373NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68373NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68373NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68373NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68373NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27114966
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68373NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchboot
Wasserrutschen
intex schlauchboot
wasserrutschen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Ruder enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Ruder
2
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Reisen/Erholung
Typ
Aufblasbares Boot
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Anzahl der Personen
3 Person(en)
Griff(e)
Ja
Anzahl der Sitze
2 Sitz(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
7559 mm
Verpackungshöhe
397 mm
Paketgewicht
32280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.