Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 68351NP Aufblasbares Boot 4 Person(en) Reisen/Erholung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 68351NP Aufblasbares Boot 4 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68351NP Aufblasbares Boot 4 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68351NP Aufblasbares Boot 4 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68351NP Aufblasbares Boot 4 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68351NP Aufblasbares Boot 4 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68351NP Aufblasbares Boot 4 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68351NP Aufblasbares Boot 4 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68351NP Aufblasbares Boot 4 Person(en) Reisen/Erholung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27114963
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68351NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchboot
schlauchboot
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Ruder enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Ruder
2
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Reisen/Erholung
Typ
Aufblasbares Boot
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
1450 mm
Länge (mm)
3510 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
21870 g
Verpackungsbreite
412.8 mm
Verpackungstiefe
412.75 mm
Verpackungshöhe
368.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 110,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.