Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 68347NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 68347NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68347NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68347NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68347NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68347NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68347NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68347NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68347NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68347NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68347NP Aufblasbares Boot 2 Person(en) Reisen/Erholung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27114962
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68347NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchboot
schlauchboot
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Ruder enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Ruder
2
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Reisen/Erholung
Typ
Aufblasbares Boot
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
1140 mm
Länge (mm)
2360 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
9135 g
Verpackungsbreite
412.8 mm
Verpackungstiefe
412.75 mm
Verpackungshöhe
171.5 mm
Paketgewicht
8660 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.