Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1639730000 Drahtverbinder PCB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1639730000 Drahtverbinder PCB Schwarz
Weidmüller 1639730000 Drahtverbinder PCB Schwarz
Weidmüller 1639730000 Drahtverbinder PCB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27057390
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1639730000
EAN/GTIN:
     4008190277284
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.1 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,8745*
  
Preis gilt ab 102 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3551*
€ 2,80257
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1693430000
€ 0,3177*
Zubehör
Weidmüller
1610100000
€ 0,3291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.