Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1521601 Drahtverbinder M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1521601 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix 1521601 Drahtverbinder M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27045616
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1521601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.56 g
Außendurchmesser
18.4 mm
Tiefe
52 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC, Polyethylen, Polypropylen (PP), Gummi
AWG Kabelgröße
22/18
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
CUL
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 119,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1457461
ab € 236,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,94*
Zubehör
Phoenix
1521591
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641992
ab € 9,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,64*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.