Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 6602 Grill Tisch Elektro Schwarz 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26866999
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD6602
EAN/GTIN:
     5908256831674
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Picknick-Tisch
Picknicktisch
Sicherer Elektrogrill, der sowohl auf dem Picknick im Freien als auch zu Hause benutzt werden kann. Die Leistung von 2000 Watt ermöglicht das schnelle Zubereiten von leckeren Würstchen oder anderer gegrillten Speisen. Stufenlose Temparaturregulierung und Kontrolllampe des Thermostats garantieren, dass die Speise nicht angebrannt wird. Grill wurde mit automatischem Sicherheitsschalter und abnehmbarem Heizelement ausgestattet. Zum Set gehören auch stabile und praktische Standfüße und Abtropftablett.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Gitter
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Ergonomie
Beine
Ja
Abnehmbare Beine
Ja
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Entfernbares Grillgestell
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Gesamtleistung
2000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.