Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller HDC 16D SDLU 2M25G Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller HDC 16D SDLU 2M25G Grau
Weidmüller HDC 16D SDLU 2M25G Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26855092
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1787540000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.
Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.
Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.
Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1787490000
€ 9,28*
Zubehör
Weidmüller
1652640000
€ 6,71*
Zubehör
Weidmüller
1652680000
€ 9,77*
Zubehör
Weidmüller
1652700000
€ 9,84*
Zubehör
Weidmüller
1670500000
€ 6,91*
Zubehör
Weidmüller
1787500000
€ 8,57*
Zubehör
Weidmüller
1788110000
€ 6,17*
Zubehör
Weidmüller
1788120000
€ 5,60*
Zubehör
Weidmüller
1788090000
€ 6,37*
Zubehör
Weidmüller
1788100000
€ 5,46*
Zubehör
Weidmüller
1670530000
€ 6,83*
Zubehör
Weidmüller
1652520000
€ 6,62*
Zubehör
Weidmüller
1787480000
€ 8,56*
Zubehör
Weidmüller
1652560000
€ 10,12*
Zubehör
Weidmüller
1652580000
€ 10,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.