Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller HDC 40D TOBU 1M25G Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller HDC 40D TOBU 1M25G Grau
Weidmüller HDC 40D TOBU 1M25G Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26854981
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1787070000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.
Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.
Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.
Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2488590000
€ 9,88*
Zubehör
Weidmüller
1208600000
€ 9,57*
Zubehör
Weidmüller
1665270000
€ 17,95*
Zubehör
Weidmüller
1657270000
€ 13,99*
Zubehör
Weidmüller
1787190000
€ 18,00*
Zubehör
Weidmüller
1657310000
€ 20,11*
Zubehör
Weidmüller
2559890000
€ 18,98*
Zubehör
Weidmüller
2559900000
€ 19,00*
Zubehör
Weidmüller
1787200000
€ 15,60*
Zubehör
Weidmüller
1967670000
€ 27,15*
Zubehör
Weidmüller
1788240000
€ 5,76*
Zubehör
Weidmüller
1656810000
€ 20,76*
Zubehör
Weidmüller
1656840000
€ 20,81*
Zubehör
Weidmüller
2560940000
€ 16,89*
Zubehör
Weidmüller
2560930000
€ 16,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.