Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 197701012 Stromkabel Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 197701012 Stromkabel Aluminium
Kopp 197701012 Stromkabel Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26831599
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     197701012
EAN/GTIN:
     4008224425742
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
PRCD-S, IP68 (Aluminium-Gehäuse), 230 VAC, 16A, I?n 30mA, Prüfzeichen: VDE, GS der BG Köln
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
Max. Leistung
3600 W
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.