Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-242 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-242 Drahtverbinder Grau
Wago 890-242 Drahtverbinder Grau
Wago 890-242 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26826952
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchtenklemme
Buchse; ohne Zugentlastungsgehäuse; 2-polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.59 g
Breite
10.4 mm
Tiefe
34.1 mm
Höhe
11.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,317*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,667*
€ 1,98373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,547*
€ 1,84093
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,317*
€ 1,56723
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,0983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.