Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-132 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-132 Drahtverbinder
Wago 890-132 Drahtverbinder
Wago 890-132 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26826824
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
Stecker; mit Zugentlastungsgehäuse; 2-polig; für Leitungsdurchmesser 3,8 - 8,2 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.44 g
Breite
15.6 mm
Tiefe
61.6 mm
Höhe
13.2 mm
Merkmale
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6976*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0976*
€ 2,49614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9176*
€ 2,28194
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6976*
€ 2,02014
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,0984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.