Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 21 41 LE Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 00 21 41 LE Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Knipex 00 21 41 LE Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26823893
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 41 LE
EAN/GTIN:
     4003773071549
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
8600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl von Fächern
5
Sperren
Ja
Taschenanzahl
12 Taschen
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V02
ab € 3,67*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V04
ab € 14,54*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V06
ab € 6,69*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V07
ab € 1,95*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V08
ab € 2,22*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V09
ab € 10,38*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V13
ab € 28,78*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V18
ab € 43,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.