Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patton SmartNode 4660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patton SmartNode 4660
Patton SmartNode 4660
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26808056
Hersteller:
     Patton
Herst.-Nr.:
     SN4660/4BIS4V/EUI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
VoIP Gateway
patton voip gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Netzwerk
DHCP-Client
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Protokolle
Management-Protokolle
Web/HTTP, CLI, TFTP, SNMP MIB, MIB II
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Sicherheit
DMZ-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
280 x 180 x 39 mm
Gewicht
850 g
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Telefaxkompatibilität
T.38
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Sicherheit
EN 60950
Zertifizierung
EN55022, EN5502, CE, FCC Part 15, Part 68, CS-03
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,74*
€ 789,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,41*
€ 779,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,25*
€ 763,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,04*
€ 743,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,48*
€ 703,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.