Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 38.1022 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 38.1022 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Silber, Weiß
TFA-Dostmann 38.1022 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26804040
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.1022
EAN/GTIN:
     4009816015600
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Besonders robust und immer einsatzbereit, wird diese mechanische Stoppuhr aus Metall klassischerweise zur Zeitmessung im Training oder Wettkampf verwendet, kann aber auch in anderen Bereichen wie Industrie, Handwerk oder Laboren vielseitig genutzt werden. Die Stoppuhr wird von Hand aufgezogen und läuft dann bis zu 30 Minuten. Nach dem Stopp können Sie die Zeit auf 1/5 Sekunde genau ablesen. Tasche und Umhängekordel werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
98 g
Merkmale
Produkttyp
Mechanischer Küchentimer
Produktfarbe
Silber, Weiß
99-Minuten-Timer
30 min
Gehäusematerial
Chrom, Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.