Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro M28SACB-OEM Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro M28SACB-OEM Disk-Array Schwarz
Supermicro M28SACB-OEM Disk-Array Schwarz
Supermicro M28SACB-OEM Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26801958
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-M28SACB-OEM
EAN/GTIN:
     672042156801
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD
Ablageschienen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mini-SAS-Host-Anschluss
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717020
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
342.9 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 186,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.