Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG06056 Herst.-Nr.: 10419307 EAN/GTIN: 4008110197456 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | DL (110 x 220 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Papier | | Mediengewicht | 75 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag din lang ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefhülle din lang |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,13* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 0,78* | € 1,33* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 0,73* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,60* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0288* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete | Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|