Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4001 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4001 Keystone-Modul
LogiLink NK4001 Keystone-Modul
LogiLink NK4001 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26775472
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4001
EAN/GTIN:
     4052792026818
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Geschirmtes RJ45 Modul (Keystone Jack) für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu einer Frequenz von 500 MHz. Diese LogiLink RJ45 Einbaubuchse ermöglicht, in Verbindung mit gleich- oder höherwertigen Komponenten, eine Verkabelung gemäß Cat.6 und Cat.6A mit ausreichenden Leistungsreserven für einen Link der Klasse E oder EA. Dadurch ist es für die Übertragung von Gigabit Ethernet, 10Gigabit Ethernet sowie für PoE Anwendungen geeignet. Montagefreundliche Installation dank werkzeugfreiem Anschluss.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.2 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
26.7 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
22/24
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
TIA/EIA 568 & SO/IEC 11801, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.