Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5Star 240730 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß 250 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5Star 240730 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß 250 Stück(e)
5Star 240730 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26773665
Hersteller:
     5 Star
Herst.-Nr.:
     240730
EAN/GTIN:
     4033874240735
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • C4 - selbstklebend - mit Fenster - weiß - 90 g/m2
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Weiß
Fenster
Ja
Gewicht der Umschlagmedien
90 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.