Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3258590 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Briefttasche Schwarz Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 3258590 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Briefttasche Schwarz Kunstleder
Veloflex 3258590 Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle Briefttasche Schwarz Kunstleder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26773231
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3258590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ Brieftasche/Kartenetui/Reisedokumentenhalter
Briefttasche
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Taschenanzahl
8 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Höhe
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5016
ab € 0,0633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.