Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA748201 Herst.-Nr.: 3259590 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ Brieftasche/Kartenetui/Reisedokumentenhalter | Briefttasche | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Material | PVC | | Taschenanzahl | 3 Taschen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Höhe | 118 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,74* | € 2,39* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,096* | € 2,914* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,74* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|