Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200012360 Plotterpapier 50 m 91,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CANSON Inkjet-Plotterrolle CAD, 914 mm x 50 m, transparent (5812360)
CANSON Inkjet-Plotterrolle CAD, 914 mm x 50 m, transparent (5812360)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26763866
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200012360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Rollenlänge
50 m
Rollenbreite
914 mm
Druckmediengewicht
95 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.