Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LP144 Fotopapier A4 Glanz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sigel LP144 Fotopapier A4 Glanz
Sigel LP144 Fotopapier A4 Glanz
Sigel LP144 Fotopapier A4 Glanz
Sigel LP144 Fotopapier A4 Glanz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26762920
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das 2-seitig hochglänzende Fotopapier ist ideal für hochwertige beidseitige Ausdrucke von Fotos, Grafiken und Texten. Es liefert brillante Farben, gestochen scharfe Texte und detailgenaue Grafiken. Geeignet für alle gängigen Farblaserdrucker und -kopierer. Im Lieferumfang sind 100 Blatt à 200 g/m² im Format DIN A4 enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
200 g/m²
Papiergröße
A4
Blätter pro Packung
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1176* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.